Niveluri laser rotative și drepte

Filtru

JOHNSON -

Instrumente de aliniere a slopilor cu laser

StilModelAcurateteDimensiuniTemperatura de operare.Sursa de puterePreț (ex. TVA)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 până la 113 de grade F(2) Baterii AAA€2,454.56
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 ft.1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 la 85 grade F(2) Baterii alcaline AAA€2,919.89
JOHNSON -

Laser Level

StilModelTipAcurateteDimensiuniLăţimeÎnălţimeArticolLungimeSursa de puterePreț (ex. TVA)
A40-6607-----Laser de linie încrucișată--€602.07
B40-6270-----Dot Laser--€3,760.12
C40-6657-----Nivel--€915.14
D40-6535Orizontală+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Nivel laser rotativ8.25 "Adaptor Ni-MH sau 6V€1,936.61
E40-6680Orizontală și verticală+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Nivel laser linie / punct4"(3) Baterii alcaline AA€640.65
F40-6516Orizontală și verticală+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Nivel laser rotativ6.625 "(5) Baterii AA€1,227.54
BOSCH -

Lasere cu puncte

StilModelPreț (ex. TVA)
AGPL100-30G€267.90
RFQ
BGPL100-50G€394.28
RFQ
JOHNSON -

Dot Laser Level Msha

StilModelDimensiuniÎnălţimeLungimeTemperatura de operare.Sursa de putereLăţimePreț (ex. TVA)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 până la 35 de grade C(2) Baterii alcaline AAA3 / 4 "€4,371.87
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 până la +50 grade C(2) Baterii alcaline AAA3 / 4 "€3,073.48
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15 până la 35 de grade C(2) D Baterii alcaline1"€4,921.50
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 până la +50 grade C(5) Baterii alcaline AA1"€3,350.12
DEWALT -

Lasere de linie, proiecție orizontală și verticală, pentru utilizare exterioară

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ADW088K4"5"2.25 "€460.75
BDW089K5"4.5 "3.25 "€1,008.62
JOHNSON -

Picioare laser cu punct de aliniere

StilModelTemperatura de operare.Sursa de puterePreț (ex. TVA)
A40-622014 la 122 grade F110 VAC€1,016.92
B40-622214 la 122 grade F4 la 24 VDC€849.57
A40-622450 la 86 grade F110 VAC€1,523.52
JOHNSON -

Lasere cu linii încrucișate

StilModelLăţimeAcurateteÎnălţimeIP Rating-ulLungimeSursa de putereDimensiune de filetIndicatori vizuali / sonoriPreț (ex. TVA)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) Baterii AA1/4-20, 5/8-11Da€474.93
B40-66113"+/- 3/16 "la 30 ft.3"IP503"Baterii AA 21 / 4-20Nu€459.00
RFQ
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "la 10 Ft1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Fascicul vizual pe indicator€1,311.17
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Fascicul vizual pe indicator€2,158.25
JOHNSON -

Nivel laser rotativ

StilModelIndicatori vizuali / sonoriAcurateteDimensiuniLăţimeÎnălţimeLungimeTemperatura de operare.Sursa de puterePreț (ex. TVA)
A40-6507Nu+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 până la 113 de grade F(4) Baterii alcaline AA€661.85
B40-6534Da+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile NiMH, adaptor de 6 V sau (4) baterii alcaline C€2,242.97
C40-6543Da+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 până la 113 de grade FAdaptor Ni-MH sau 6V€2,526.29
D40-6532Da+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 până la +40 grade CNi-MH, adaptor, baterii alcaline€1,768.76
E40-6544Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,913.21
F40-6526Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade F4 baterii alcaline "C"€1,768.39
G40-6529Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,308.36
H40-6582Da+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 până la 113 de grade FBaterii reîncărcabile cu litiu, adaptor sau (4) baterii alcaline D€3,989.45
JOHNSON -

Lasere de pardoseală, proiecție orizontală, pentru uz interior

StilModelPreț (ex. TVA)
A40-6622€800.26
B40-6618€320.45
LEICA -

Truse cu laser rotativ

StilModelIndoor / OutdoorSursa de puterePreț (ex. TVA)
ARugby 620Exterior(2) baterii AA, (4) celule D, baterie Li-Ion€2,228.20
BRugby 610Exterior(2) baterii AA, (4) celule D, baterie Li-Ion€1,700.21
CRugby 640Exterior, Interior(4) baterii AA, (4) celule D, baterie Li-Ion€2,591.30
BOSCH -

Lasere rotative

StilModelAcurateteÎnălţimeIP Rating-ulLungimeIndicatori vizuali / sonoriLăţimePreț (ex. TVA)
AGRL 300 HVD+/- 1/8 "la 100 ft.6 11 / 16 "16007 31 / 64 "Nu7 3 / 32 "-
RFQ
BGRL4000-80CH+/- 1/16 "la 100 ft.11 "IP6812 51 / 64 "Monitor de perturbare7 13 / 32 "€4,638.47
RFQ
DEWALT -

Instrument de dispunere laser interior și exterior roșu 166 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW0822AH3BZJ€641.78
BOSCH -

Kit laser rotativ, 1 fascicul, 0 puncte, 0 linii, roșu, rază de 1,000 de picioare fără detector

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GRL900-20HVKCN2TMP€1,489.38
DEWALT -

Instrument de dispunere laser interior și exterior roșu 100 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW0851AH3BZH€633.07
JOHNSON -

Pipe Laser Auto Level Red

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40-6690AE6JPK€7,929.38
LEICA -

Linie de autonivelare a pendulului și nivel laser cu punct, orizontal și vertical

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L4P1CD2LDG€1,207.42
DEWALT -

Instrument de dispunere laser interior / exterior roșu 100 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW085KAH3CEK€694.98
BOSCH -

Laser de aliniere cu autonivelare, orizontală și verticală, interior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GLL3-300CD2WXL€810.86
LEICA -

Pendul autonivelant cu punct laser, orizontal, interior și exterior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Lino P5CD2UAG€513.03
JOHNSON -

Laser cu puncte, 3 fascicule, 3 puncte, 0 linii, roșu, rază de 100 de picioare fără detector

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40-6693CN2TDM€522.54
DEWALT -

Nivel laser rotativ Int / Ext Roșu 1500 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW074KDAH3CEL€1,245.17

Niveluri laser rotative și drepte

Nivelele laser rotative și drepte sunt utilizate pentru a nivela și a alinia suprafețele verticale sau orizontale și pentru a verifica perpendicularitatea sau orientarea unghiulară a unei pante de nivelare. Raptor Supplies oferă o mare varietate de aceste nivele laser rotative și drepte de la mărci precum Bosch, Dewalt, Johnson, Leica și Stanley. Nivelele laser rotative pot fi utilizate atât pe orizontală, cât și pe verticală pentru o versatilitate maximă și proiectează un fascicul de lumină roșu de 360 ​​de grade cu o viteză constantă. Acestea sunt capabile să furnizeze precizii cuprinse între +/-1/16th la +/-1/8th dintr-un inch la 50 până la 100 ft. Modelele selectate vin în plus cu un suport magnetic care se atașează cu ușurință pe toate suprafețele feroase pentru utilizare fără mâini. .

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?