Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEICA Lino P5 Pendulum cu laser cu puncte autonivelante, orizontal, interior și exterior | CD2UAG 485R48

LEICA Lino P5 Pendulum cu laser cu puncte autonivelante, orizontal, interior și exterior

În stoc
Articol: CD2UAG Model: Lino P5Crucea Ref: 485R48
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
€557.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDot Laser
AcuratetePuncte +/- 0.2 mm/m
Gama de nivelare automată+/-3 grade
Oprire automatăNu
Înălţime3.875 "
Indoor / OutdoorExterior, Interior
IP Rating-ul54
Clasa laser2
Culoare laserRoșu
Lungime3.875 "
Tipul de nivelarePendul Autonivelant
Număr de grinzi5
Număr de flacoane de nivel0
Număr de linii0
Număr de flacoane cu plumb0
Sursa de putere(3) Baterii AA
Unghi presetat180 grade
ProiectareOrizontală
Raza cu detector100 ft.
Raza de acțiune fără detector100 ft.
Viteza rotativăNerotativ
Dimensiune de filet1/4 "sau 5/8"
Număr total de flacoane5
Indicatori vizuali / sonoriDa
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEICA Lino P5 Pendulum cu laser cu puncte autonivelante, orizontal, interior și exterior
€557.41 /unitate