A CFM @ 0.750-In. SP: 1562 , CFM @ 1.000-in. SP: 1416 , CFM @ 1.250-in. SP: 1239 , Înălțime: 19 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 9-1/8 " , Max. Adâncime: 21 " , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Tip motor: Condensator divizat permanent , Poziție de montare: Multi-poziție , Diametru ieșire: 9-1/8 " , Înălțimea ieșirii: 15.875 " , Lățimea ieșirii: 15.875 " , Faza: Singur , Tip: Centrifugă cu acționare directă , Diametrul roții: 13 1 / 8 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 19 "
Suflante cu conducte în linie, 13-1/8 inch
Suflantele inline Dayton furnizează aer curat în spații interioare / clădiri industriale și comerciale. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat într-o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a rezista la diferite condiții de funcționare. Acestea sunt prevăzute cu panouri de acces pe ambele părți pentru lucrările de întreținere ușoare ale componentelor interne și coliere în exterior pentru a asigura o conexiune ușoară cu conductele. Aceste suflante sunt alimentate de un motor monofazat cu condensator permanent divizat pentru a genera o viteză mare de cuplu de 1725 RPM. Alegeți între suflantele cu tensiune nominală de 115 VCA și 230 VCA, disponibile pe Raptor Supplies.