Suflantă în linie DAYTON 5TCL0 13 1/8 inch Direct/drive 1287 Cfm | AE6JKY

DAYTON Suflantă în linie 5TCL0 13 1/8 inch direct/acționare 1287 Cfm

În stoc
Articol: AE6JKY Model: 5TCL0

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,371.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
RPM suflantă1140
CFM @ 0.000-In. SP1287
CFM @ 0.125-In. SP1189
CFM @ 0.250-In. SP1094
CFM @ 0.375-In. SP992
CFM @ 0.500-In. SP873
CFM @ 0.625-In. SP692
Amplificatori de încărcare completă2.2
Înălţime19 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.9-1/8 "
Înălțimea de admisie (în.)15-7 / 8
Lățime admisie (in.)15-7 / 8
Max. BHP0.14
Max. Adâncime21 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/6
RPM motor1140
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareMulti-poziție
Outlet Dia.9-1/8 "
Înălțimea de ieșire15.875 "
Lățime de ieșire15.875 "
FazăSingur
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.7.4
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.7.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.7
Control de viteza1DGV1
TipCentrifugă cu acționare directă
Voltaj115
Diametrul roților13 1 / 8 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Preț
Suflantă în linie DAYTON 5TCK9 13 1/8 inch Direct/drive 1948 Cfm | AE6JKX 5TCK96.0/3.0172519480.481/2172514.714.1€2,958.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă în linie 5TCL0 13 1/8 inch direct/acționare 1287 Cfm
€2,371.30 /unitate