Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3ATG6 Cilindru de aer 3 inch cursa 3.88 inch lungime | AC8JMW

SPEEDAIRE 3ATG6 Cilindru de aer 3 inch cursa 3.88 inch lungime

În stoc
Articol: AC8JMW Model: 3ATG6
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
€173.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corp304 oțel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAliaj de aluminiu anodizat
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă200 psi
MountGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete
Lungime totală3.880 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonului303 oțel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 2 "
Lungimea firului tijei0.7 "
Dimensiunea firului tijei5/16 "-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de extindere a arcului0.89 lb.
Forța de retragere a primăverii0.69 lb.
Cursă3"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Materialul tubului304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.35
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3ATG1 Cilindru de aer 1/4 inch cursa 1.13 inch lungime | AC8JMU 3ATG11.13 "1 / 4 "€142.34
SPEEDAIRE 3ATG2 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 1.38 inch lungime | AC8JMV 3ATG21.380 "1 / 2 "€155.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3ATG6 Cilindru de aer 3 inch cursa 3.88 inch lungime
€173.04 /unitate