Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 3ATG1 Cilindru de aer 1/4 inch cursa 1.13 inch lungime | AC8JMU

SPEEDAIRE 3ATG1 Cilindru de aer 1/4 inch cursa 1.13 inch lungime

În stoc
Articol: AC8JMU Model: 3ATG1
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
€142.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corp304 oțel inoxidabil
Bore Dia.1-1/16 "
Tip pernăNici unul
Tip cilindruCompact
Materialul capacului de capătAliaj de aluminiu anodizat
finalizareaSilver
Piston magneticNu
Presiune maximă200 psi
MountGăuri de degajare a șuruburilor Ambele capete
Lungime totală1.13 "
Materialul pistonuluiAliaj de aluminiu
Materialul tijei pistonului303 oțel inoxidabil
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.1 / 2 "
Lungimea firului tijei0.7 "
Dimensiunea firului tijei5/16 "-24 UNF
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune unică
Forța de extindere a arcului0.89 lb.
Forța de retragere a primăverii0.69 lb.
Cursă1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Materialul tubului304 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 3ATG2 Cilindru de aer 1/2 inch cursa 1.38 inch lungime | AC8JMV 3ATG21.380 "1 / 2 "€155.29
SPEEDAIRE 3ATG6 Cilindru de aer 3 inch cursa 3.88 inch lungime | AC8JMW 3ATG63.880 "3"€173.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3ATG1 Cilindru de aer 1/4 inch cursa 1.13 inch lungime
€142.34 /unitate