DAYTON Menghină încrucișată


Mașina Dayton / menghinele încrucișate sunt ideale pentru prelucrarea pieselor metalice pentru fabricarea de scule, reparații și aplicații de fabricare. Menghinele Dayton sunt, de asemenea, potrivite pentru tăierea canelurilor la mașinile de frezat. Dayton oferă, de asemenea menghine cu eliberare rapida potrivit pentru prinderea pieselor de prelucrat în aplicații care necesită...eliberare rapidă a piesei de prelucrat.Citeste mai mult

Filtru
Baza: Fixed
StilModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A
4YG28
3"3"5.5 "11 "1.125 "€205.65
A
3W766
8"8"7.25 "16.5 "2"€557.29

Menghină încrucișată

Menghinele de mașină Dayton sunt ideale pentru montarea constantă a meselor de lucru ale mașinii pentru a plasa și ține piesele de prelucrat în timpul prelucrarii. Ele sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de menghine de prindere și au o bază largă care oferă o fixare stabilă. Acestea au fălci largi și o suprafață imensă pentru prinderea pieselor de prelucrat. Fălcile versatile și late pot fi deschise și închise pentru a crește și a reduce forța de strângere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste menghine încrucișate, disponibile în lățimi de 3 și 8 inci.

DESCRIERE

  • Aceste menghine au o construcție din metal pentru durabilitate împotriva perioadelor prelungite de utilizare.
  • Au plăci de prindere robuste pentru a menține în mod constant piesa de prelucrat în poziție în timpul sarcinilor de tăiere / fabricare.
  • Acestea au mânere rotative mici pentru operare în spații înguste, cu mișcare minimă a mâinii.
  • Au finisaj vopsit pentru rezistență ridicată la abraziune.

Întrebări Frecvente

Care este deformarea fălcilor la menghinele încrucișate Dayton?

Aceste menghine au o deformare a fălcilor de până la 0.002 inci la o sarcină de 2000 lb.

Care este cursa maximă a menghinei în cruce Dayton care ține brațele?

Brațele de susținere ale acestor menghine transversale se pot extinde până la 5 inci în direcția x și y.

Care este lățimea fălcilor menghinelor încrucișate Dayton?

Aceste menghine au o lățime a maxilarului de 3 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?