DAYTON Menghine cu eliberare rapidă


Filtru
Baza: Fixed
StilModelForța de prindereDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț (ex. TVA)
A
4YG29
-8"8"4.5 "19 "1.625 "€512.44
B
4TK06
200 până la 800 Lbs.3"3"2.75 "9.75 "1"€62.95
A
4TK05
200 până la 1200 Lbs.4"4"3.5 "13 "1.5 "€163.07

Menghine cu eliberare rapidă

Menghinele cu eliberare rapidă Dayton se montează pe mesele mașinii și fixează piesele de prelucrat în timpul funcționării. Ele sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de menghine de prindere și au o bază largă care oferă o montare stabilă. Acestea dispun de fălci largi, oferind o suprafață uriașă pentru prinderea pieselor de prelucrat. Aceste fălci adaptabile pot fi deschise și închise pentru a crește și a reduce forța de strângere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste menghine basculante, disponibile în lățimi de fălci de 3, 4 și 8 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?