DAYTON 3W766 Menghina Cruce | AD2XPK

DAYTON 3W766 Menghina Cruce

În stoc
Element: AD2XPK Model: 3W766

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€565.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMenghină încrucișată
bazăFixed
Deflexia maxilarului0.002 "@ 2000 lbs
Deschiderea fălcii8"
Lățimea fălcii8"
Inălțime totală7.25 "
Lungime totală16.5 "
Adâncimea gâtului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.64
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Călătorie (8 "în direcțiile X și Y)

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
DAYTON 4YG28 Menghina Cruce | AE2MMR 4YG283"3"5.5 "11 "1.125 "€205.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3W766 Menghina Cruce
€565.71 /unitate