A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Dimensiunea rulmentului: 3 / 4 " , Tip rulment: Bloc de pernă sigilat , Diametrul lamei: 20 " , Material lamei: Oţel , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Tip de unitate: Curea , Lățimea flanșei: 1" , Material cadru: Oțel galvanizat , Înălțime: 24 " , Hz: 60 , Nr. de protecție de admisie: 1WBU2 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 19.5 " , Max. Temp. admisie: 104 grade F , Carcasa motorului: Total închis neventilat , Izolarea motorului: Clasa B , RPM motor: 1725 , Tip motor: 3-Faza , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Număr de lame: 6 , Diametru exterior: 24 " , Adâncime totală: 19.5 " , Faza: 3 , Diametru arbore: 3 / 4 " , Venturi Clearance Dia.: 20.5 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Weatherhood Nr.: 3FKF2 , latime: 24 "
Ventilatoare de alimentare standard, motor trifazat, carcasă TENV
Ventilatoarele de alimentare Dayton sunt proiectate pentru a circula fluxul de aer împreună cu controlul temperaturii în depozite, fabrici, fabrici și birouri. Aceste unități dispun de elice cu 6 pale, din oțel galvanizat, pentru a deplasa volume mari de aer la presiuni statice scăzute (0.125 inci sau mai puțin), reducând astfel nivelul de zgomot. De asemenea, au un pas variabil, scripete de motor reglabil care permite viteze variate ale ventilatorului pentru a optimiza performanța ventilatorului. Aceste ventilatoare vin cu carcasă motor neventilata complet închisă (fără deschideri sau ventilatoare externe) și depind de o metodă simplă de convecție pentru disiparea căldurii din cadrul motorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de alimentare, disponibile la viteze de 953, 1039 și 1221 rpm.