Ventilator de alimentare DAYTON 7AC87 20 inch 208-230/460 V | AF3BAN

DAYTON 7AC87 Ventilator de alimentare 20 inch 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BAN Model: 7AC87

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,723.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare ventilator cu pachet de unitate
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiOţel
CFM @ 0.000-In. SP3904
CFM @ 0.125-In. SP3517
CFM @ 0.250-In. SP2954
CFM @ 0.375-In. SP2037
CFM @ 0.500-In. SP1064
CFM @ 0.625-In. SP603
Tipul de unitateCurea
Evaluarea datoriei fanilorStandard
Fan RPM1039
Lățimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.2-1.2 / 0.6
Înălţime24 "
Hz60
Paza de admisie Nr.1WBU2
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP0.40
Max. Adâncime19.5 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis neventilat
CP motor1/3
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame6
În afara Dia.24 "
Adâncimea totală19.5 "
Fază3
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.17.2
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.17.2
Venturi Clearance Dia.20.5 "
Voltaj208-230 / 460
Weatherhood Nr.3FKF2
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.29
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPMax. BHPCP motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.CFM @ 0.250-In. SPPreț
DAYTON 7AC83 Ventilator de alimentare 20 inch 208-230/460 V | AF3BAJ 7AC831.4-1.5 / 0.75358131480.301/416.216.22469€1,641.04
Ventilator de alimentare DAYTON 7AC91 20 inch 208-230/460 V | AF3BAT 7AC911.6-1.8 / 0.9458742770.601/220203873€1,982.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AC87 Ventilator de alimentare 20 inch 208-230/460 V
€1,723.91 /unitate