CHICAGO-LATROBE Set de burghie din oțel de mare viteză din oțel de 115 bucăți


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip dimensiune: Fracțional inch, scrisoare, dimensiune fir , Material: Oțel de mare viteză , Număr de bucați: 115
StilModelfinalizareaNumăr listăUnghiul punctuluiTipul punctuluiDiametrul tijei.Mărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
45650
Oxid negru150ASP135 gradePunct divizat1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la Z€941.93
A
57728
Oxid negru150118 gradePunct convențional-1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la Z€858.40
A
49928
Luminos150D118 gradePunct convențional1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la Z1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4 ", 17/64", 9/32 ", 19/64", 5/16 ", 21/64", 11/32 ", 23/64", 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 până la # 60 , De la A la Z€848.46
B
41804
Acoperit cu TiN150ASP135 gradeP3 Punct de divizare1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4-E, 17/64 ", 9/32", 19/64 ", 5/16", 21/64 ", 11/32", 23/64 " , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", de la A la Z, # 1 până la # 601/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 11/64", 3/16 ", 13/64", 7/32 ", 15/64", 1/4-E, 17/64 ", 9/32", 19/64 ", 5/16", 21/64 ", 11/32", 23/64 " , 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", de la A la Z, # 1 până la # 60€1,818.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?