TJERNLUND Booster pentru conducte axiale


Filtru
Tip rulment: Manșon , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: În aer liber peste , Poziție de montare: Orizontală sau verticală , Număr de viteze: 1 , Faza: 1 , Voltaj: 120
StilModelControl de vitezaCFM @ 0.000-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.LungimeMax. AmperiMax. PutereCP motorRPM motorPreț (ex. TVA)
A
EF-8
Mfr. Nr. 1DGV13258"9"1.1561/403000€161.81
B
EF-12
Da87512 "15.5 "1.25961/351500€363.43
C
EF-14
Da120014 "15.5 "1.71221/251500€386.55
D
EF-6
Da, dle. Nr. 1DGV11806"6.5 "0.430-3000€121.11
E
EF-10
Da, dle. Nr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€295.96

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?