TJERNLUND EF-14 Manșon de înălțare pentru conducte axiale 15-1/2 inch lungime | AE3CKG 5C967

TJERNLUND Manșon de înălțare pentru conducte axiale EF-14, lungime de 15-1/2 inchi

În stoc
Articol: AE3CKG Model: EF-14Crucea Ref: 5C967

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€475.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster pentru conducte axiale
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP1200
CFM @ Conduct1100/1000/900
Se potrivește cu conducta Dia.14 "
Carcasa Dia.14 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.14 "
Lungime15.5 "
Max. Amperi1.7
Max. Temp admisie150 grade F
Max. Putere122
Carcasa motoruluiÎn aer liber peste
CP motor1/25
RPM motor1500
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaDa
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.12
Înălțimea navei (cm)41.4
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)42.93
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Std. Lungimi (25/50/75 ft.)

Variante de produs

ProdusModelControl de vitezaCFM @ 0.000-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.LungimeMax. AmperiMax. PutereCP motorRPM motorPreț
TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1/2 inch lungime manșon | AE3CKC 5C963 EF-6Da, dle. Nr. 1DGV11806"6.5 "0.430-3000€142.36
TJERNLUND EF-8 Booster pentru conducte axiale din oțel galvanizat | AE3CKD 5C964 EF-8Mfr. Nr. 1DGV13258"9"1.1561/403000€199.09
TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1/2 inch lungime manșon | AE3CKE 5C965 EF-10Da, dle. Nr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€364.11
TJERNLUND EF-12 Manșon de înălțare pentru conducte axiale 15-1/2 inch Lungime | AE3CKF 5C966 EF-12Da87512 "15.5 "1.25961/351500€447.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND Manșon de înălțare pentru conducte axiale EF-14, lungime de 15-1/2 inchi
€475.57 /unitate