Cleme de acțiune linie dreaptă seria 650
Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 650 sunt proiectate pentru strângere puternică prin împingere/tragere și folosesc forța de strângere din lateral, mai degrabă decât din partea superioară, pentru a securiza piesele în aplicații în care spațiul este limitat. Ele vin cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat și a o menține pe loc, în timpul operațiunilor cum ar fi sudarea, dispozitivele de tensionare, fixarea, testarea, prelucrarea CNC, turnarea prin injecție a plasticului, asamblarea, pilonarea și prelucrarea ușoară a echipamentelor industriale. . Pe lângă blocarea în poziția extinsă, aceste cleme permit și mânerului să se rotească și să cadă sub planul de montare pentru a se bloca în poziția retrasă. Aceste unități oferă capacități mari de încărcare și lungimi de cursă în comparație cu alte cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco (o capacitate maximă de reținere de 16000 lb și cursă lungă cu cursa pistonului de 3 inchi). Acestea au bază și mânere din oțel forjat pentru a asigura o rezistență ridicată la impact, ideale pentru aplicații grele din industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Toate modelele au o bază cu flanșă cu găuri filetate care ajută la montarea clemelor pe o masă de lucru sau pe o suprafață plană. Aceste cleme Destaco au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune pe suprafețele exterioare și piston rotunzi atașați (cu filete de dimensiunea 5/8-11) pentru o fixare rapidă și sigură. Clemele Destaco din seria 650 sunt compatibile cu axele cu cap hexagonal (250203 sau 250203-M) pentru a oferi soluții de înaltă performanță de susținere, automatizare și izolare a lucrărilor, precum și forță maximă de strângere. Aceste cleme sunt disponibile în variantele imperiale și metrice Raptor Supplies.
Oferim si Destaco Cleme cu acțiune în linie dreaptă seria 610 având o bază de montare cu flanșă sau dreaptă, cu găuri filetate pentru o instalare convenabilă și sigură.
Utilizeaza
Aceste cleme de acțiune în linie dreaptă din seria 650 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-le ideale pentru aplicații precum sudare, dispozitive de tensionare, montare, testare, prelucrare CNC, turnare prin injecție de plastic, asamblare, împingere și prelucrare ușoară prin presare, în industria aerospațială, auto și industriile alimentare și de ambalare.
Întrebări Frecvente
Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Ce unsoare este recomandată pentru utilizare în timpul reconstrucției clemelor Destaco?
Ori de câte ori manipulați clemele mecanice ale mărcii, vă sugerăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. Atunci când aveți de-a face cu etanșările cilindrului pneumatic, se recomandă utilizarea unsoarei Magnalube G.
Culorile mânerului de clemă ale mărcii înseamnă ceva?
Nu, culorile mânerului cu clemă Destaco nu au nicio semnificație notabilă. Mânerele sunt colorate pentru a ajuta operatorii să recunoască unde este mânerul de operare și unde ar trebui să fie ținut de acesta în timp ce prinde piesele de prelucrat.
Senzorii cu clemă Destaco sunt rezistenți la apă?
Senzorii inductivi Destaco asigură protecție împotriva prafului, ploilor abundente și a jeturilor puternice de apă, deoarece sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65.
Ce fac alte variante de fusuri Raptor Supplies oferi?
Pe lângă fusurile cu cap hexagonal, Raptor Supplies ofera si Destaco fuse pivotante pentru picioare, fusuri rotunde legate și fusuri din neopren cu vârf plat pentru a găzdui alte cleme Destaco.