DESTACO Cleme de acțiune linie dreaptă seria 610


Filtru
Lungimea bazei: 2.25 " , Lățimea bazei: 2.25 " , Mâner: Drept , Lungime totală: 6.720 " , Tip: Acțiune în linie dreaptă
StilModelDimensiunea filetului pistonuluiCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareÎnălțimea pistonuluiPistonPreț (ex. TVA)
A
610
3 / 8-16800 lbs.NuOţelFlanșă1.7 "Rundă€73.63
B
610-M
M10800 lbs.NuOţelFlanșă1.7 "Rundă€85.96

Cleme de acțiune linie dreaptă seria 610

Clemele basculante cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 610 au un corp din oțel cu o bază cu flanșă și un mâner de împingere/tragere pentru mișcările în interior și în afara pistonului. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco au o capacitate de reținere de 800 lb (362.874 kg) și se pot bloca atât în ​​poziție retrasă, cât și în poziție extinsă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?