A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 27.25 , Lățimea de descărcare (in.): 17.125 , Finisajul carcasei: Nici unul , Înălțimea carcasei: 39.437 " , Lungimea carcasei: 35.125 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 17.125 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 22-5/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 600 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 1-3/16 " , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 22 1 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 10.875 "
Suflante cu transmisie prin curea, cu diametrul roții de 22-1/8 inch
Suflantele cu o singură admisie cu transmisie cu curele Dayton sunt ideale pentru aplicații industriale sau comerciale de transport a aerului. Aceste unități au o construcție din oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rigiditate structurală. Sunt echipate cu un motor monofazat sau trifazat și o roată de oțel curbată înainte pentru a permite un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație reduse, rezultând astfel o funcționare mai silențioasă. Aceste unități au un design de transmisie prin curea pentru flexibilitate în viteze (deoarece nu există niciun contact al motorului cu componentele în mișcare) și transferul puterii între doi arbori rotativi. Alegeți dintr-o serie de aceste suflante, disponibile cu viteze ale motorului cuprinse între 1725 și 1750 rpm.