Suflant DAYTON 7HR56 22 in | AF3LKX

DAYTON 7HR56 Suflantă 22 in

În stoc
Articol: AF3LKX Model: 7HR56

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,426.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă445
CFM @ 0.125-In. SP8780
CFM @ 0.250-In. SP8380
CFM @ 0.500-In. SP7220
CFM @ 0.750-In. SP5450
Înălțimea de descărcare (în.)27.25
Lățime de descărcare (in)17.125
Amplificatori de încărcare completă9.2-8.3 / 4.2
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei39.437 "
Lungimea carcasei35.125 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei17.125 "
Hz60
Dia admisie.22-5/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă600
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3
Izolație motorieClasa F
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază3
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj230/460
Diametrul roților22 1 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.9106
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăRotațiePreț
Suflant DAYTON 7HR46 22 in | AF3LKL 7HR4623907680Clasa B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1Vizualizarea CW pe partea unității€5,158.74
Suflantă DAYTON 7HR55 22 in | AF3LKW 7HR5523907680Clasa F17353-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€4,988.95
Suflant DAYTON 7HR57 22 in | AF3LKY 7HR57553010,600Clasa F17403-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€5,412.02
Suflantă DAYTON 7HR58, 230/460V, 20.6-18.7/9.3 A, 7-1/2 CP, 1745 Rpm | AF3LKZ 7HR587.560012,100Clasa F17453-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€6,135.80
Suflant DAYTON 7HR79 22 in | AF3LLX 7HR7923907680Clasa B1725Condensator-Start, Capacitor-Run1Vizualizarea CCW pe partea unității€5,099.82
Suflantă DAYTON 7HT01 22 in | AF3LMW 7HT0123907680Clasa F17353-Faza3Vizualizarea CCW pe partea unității€4,988.95
Suflantă DAYTON 7HT02 22 in | AF3LMX 7HT0234458780Clasa F17503-Faza3Vizualizarea CCW pe partea unității€5,431.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HR56 Suflantă 22 in
€5,426.21 /unitate