GRUVLOK Seria 7001, cuplare standard


Cuplajele standard Gruvlok sunt cuplaje flexibile cu îmbinări de țevi cu capăt canelat. Acestea reduc transmisiile de zgomot și vibrații și sunt utilizate în instalații sanitare, conducte de proces, minerit, conducte de câmp petrolier și aplicații în construcții.

Filtru
Material corp: Fier ductil , Dimensiune șurub: 3/8" x 2-1/2" , Culoare: Portocaliu , Tipul conexiunii: striată , Material garnituri: EPDM , Max. Presiune: 750 psi , Temp. Gamă: -40 grade până la 230 grade F
StilModelSe potrivește cu țeavă ODMax. SarcinăDimensiune nominalăPreț (ex. TVA)
A
390003002
2.375 "3323 lb.2"€82.46
A
390003028
2.875 "4869 lb.2.5 "€89.43

Seria 7001, cuplare standard

Cuplajul standard Gruvlok este un cuplaj flexibil cu îmbinări de țevi cu capăt canelat. Reduce zgomotul și transmisiile de vibrații și este utilizat în instalații sanitare, conducte de proces, minerit, conducte de câmp petrolier și aplicații în construcții. Acest cuplaj conform ASME, ASTM și NFPA este utilizat pentru a separa capetele conductelor și pentru a ghida conducta în poziție pe măsură ce șuruburile sunt strânse. Are corp din fonta ductila cu garnitura EPDM si racord canelat. Aceste cuplaje Gruvlok pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 grade Fahrenheit și 230 grade Fahrenheit și sunt disponibile într-o varietate de dimensiuni de șuruburi pentru a se potrivi țevilor cu diferite diametre exterioare.

DESCRIERE

  • Aceste cuplaje sunt folosite pentru a separa capetele conductelor și pentru a ghida conducta în poziție pe măsură ce șuruburile sunt strânse.
  • Acestea au un corp din fontă ductilă cu o garnitură EPDM și o conexiune canelată pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Aceste cuplaje standard din seria Gruvlok 7001 sunt disponibile în dimensiuni nominale de 2 și 2.5 inchi.

Standarde și aprobări

  • ASME
  • ASTM
  • NFPA

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor cuplaje standard Gruvlok seria 7001?

Aceste cuplaje sunt capabile să suporte sarcini cuprinse între 3323 și 4869 lb.

Care este intervalul de temperatură de funcționare al cuplajelor standard din seria Gruvlok 7001?

Aceste cuplaje Gruvlok pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 230 de grade Fahrenheit.

Care este avantajul garniturilor EPDM?

Garniturile EPDM asigură rezistență excelentă la uzură, abraziune și ozon.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?