RULAND MANUFACTURING Gulere pentru arbori din seria SC


Filtru
Tipul dimensiunii: Standard , Număr de bucați: 1 , Temp. Gamă: -40 grade până la 350 grade F , Tip: Set de șuruburi
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.Setați dimensiunea șurubuluiLăţimeRezista la temperatura.finalizareaÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
SC-36-F
1/2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 grade FOxid negru2.25 "€6.67
A
SC-27-F
3/8 "-161-11/16 "2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350 grade FOxid negru1-11/16 "€4.24
B
SC-22-SS
3/8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 grade FLuminos1.375 "€9.86
C
SC-12-F
5/16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---€1.05
D
SC-12-P
5/16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 grade F-3 / 4 "€2.06
B
SC-18-SS
5/16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 grade FLuminos1.125 "€6.75

Gulere pentru arbori din seria SC

Colierele de arbore din seria Ruland Manufacturing SC sunt potrivite pentru spațierea, ghidarea, oprirea și alinierea componentelor în aplicații în care coloanele sunt îndepărtate sau repoziționate rar. Acestea sunt prinse în jurul unui arbore pentru a menține pinioanele, rulmenții, componentele motorului și ansamblurile de angrenaje. Aceste gulere sunt acoperite cu finisaj oxid luminos/negru pentru un aspect lucios și sunt capabile să reziste la temperaturi cuprinse între -40 și 350 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste gulere, disponibile în variante de oțel, aluminiu și plastic acetal.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?