80/20 Rulmenți liniari standard lungi cu flanșă dublă, montare cu 4 fante


Filtru
Baril Dia .: 0 , Tip rulment: UHMW PAD , Capacitate dinamică de încărcare: 0 , Finalizarea: anodize , Diametru flanșă: 0 , Tip de blocare: Opțional , lubrifiere: Se usucă , Max. Pv: 0 , Suprafața de montare la centrul arborelui: 0 , Material tampon: Plastic UHMW , Proces: extrudat , Capacitate de încărcare statică: 0 , Tip: Flanșă dublă
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț (ex. TVA)
A
6424
1.218 "0.312 "0.906 "6105-T5Aluminiuclar€198.61
A
6524
1.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€197.55
A
25-6424
31.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5Aluminiuclar€198.13
A
40-6524
50 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€197.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?