Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6424 Rulment liniar, 4 fante, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BLY 2RCK1

80/20 6424 Rulment liniar, 4 fante, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu, transparent

În stoc
Element: AC3BLY Model: 6424Crucea Ref: 2RCK1
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
€177.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului3.937 "
Dimensiunea bolțului1 / 4-20
Culoriclar
Dimensiunea A1.218 "
Dimensiunea AA0.5 "
Dimensiunea AB0.406 "
Dimensiunea B0.312 "
Dimensiunea C0.906 "
Dimensiunea D0.094 "
Dimensiunea E2.63 "
Dimensiunea F0.156 "
Dimensiunea G2.318 "
Dimensiunea H0.306 "
Dimensiunea J0.654 "
Dimensiunea K0.156 "
Dimensiunea L3.938 "
Dimensiunea M4"
Dimensiunea N1"
Dimensiunea P (In.)0.5 "
Dimensiunea Q1.469 "
Dimensiunea R0.344 "
Dimensiuni1"
Dimensiunea T1"
Dimensiunea V0.265 "
Dimensiunea W0.257 "
Dimensiunea X3.25 "
Dimensiunea Y1"
Dimensiunea Z1"
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.312 In.
Calitate6105-T5
Înălţime1.218
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)1 / 4-20
Orificiu de montare0.257 "
Centrul orificiului de montare2"
Diametrul orificiului de montare.0.257 "
Inălțime totală1.218 "
Lungime totală4"
Lățimea totală3.937 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.255 "
Dimensiune de filet# 8 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime3.937 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6524 Rulment liniar, orificiu de frână, 4 fante, dimensiune 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5Aluminiuclar€180.46
80/20 25-6424 Rulment liniar cu gaură de frână, 4 fante, lungime 100 mm, aluminiu | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5Aluminiuclar€179.06
80/20 40-6524 Rulment liniar cu gaură de frână, 4 fante, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€181.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6424 Rulment liniar, 4 fante, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, aluminiu, transparent
€177.53 /unitate