Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 6524 Rulment liniar, orificiu de frână, 4 fante, dimensiune 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu | AC3BMC 2RCK5

80/20 6524 Rulment liniar, orificiu de frână, 4 fante, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu

În stoc
Articol: AC3BMC Model: 6524Crucea Ref: 2RCK5
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
€180.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Lățimea corpului5.5 "
Dimensiunea bolțului5 / 16-18
Culoriclar
Dimensiunea A1.875 "
Dimensiunea AA0.75 "
Dimensiunea AB0.625 "
Dimensiunea B0.375 "
Dimensiunea C1.5 "
Dimensiunea D0.125 "
Dimensiunea E4.005 "
Dimensiunea F0.25 "
Dimensiunea G3.505 "
Dimensiunea H0.493 "
Dimensiunea J0.748 "
Dimensiunea K0.25 "
Dimensiunea L5.5 "
Dimensiunea M6"
Dimensiunea N1.5 "
Dimensiunea P (In.)0.75 "
Dimensiunea Q2"
Dimensiunea R0.375 "
Dimensiuni1.5 "
Dimensiunea T1.5 "
Dimensiunea V0.343 "
Dimensiunea W0.328 "
Dimensiunea X4.75 "
Dimensiunea Y1.5 "
Dimensiunea Z1.5 "
finalizareaanodize
Grosimea flanșei0.375 In.
Calitate6105-T5
Înălţime1.875 "
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Șurub de montare (inch)5 / 16-18
Orificiu de montare0.328 "
Centrul orificiului de montare3"
Diametrul orificiului de montare.0.328 "
Inălțime totală1.875 "
Lungime totală6"
Lățimea totală5.5 "
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width0.32 "
Dimensiune de filet# 10 FHS
TipFlanșă dublă
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCalitateMaterialCuloriPreț
80/20 6424 Rulment liniar, 4 fante, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 inch dimensiune, aluminiu, transparent | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5Aluminiuclar€177.53
80/20 25-6424 Rulment liniar cu gaură de frână, 4 fante, lungime 100 mm, aluminiu | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5Aluminiuclar€179.06
80/20 40-6524 Rulment liniar cu gaură de frână, 4 fante, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminiu | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5Aluminiuclar€181.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 6524 Rulment liniar, orificiu de frână, 4 fante, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, aluminiu
€180.46 /unitate