A B Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Diametrul lamei: 42 " , Diametru cerc șurub.: 44.25 " , dimensiunea A: 45.75 " , Dimensiunea C: 42.5 " , Dimensiunea D: 32 " , Dimensiunea E: 9 / 16 " , Tip de unitate: Curea , Înălțime: 58.5 " , Finisajul carcasei: Email copt , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Diametru intrare: 42.625 " , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Max. Adâncime: 32 " , Max. Temp. admisie: 200 grade F , Carcasa motorului: Răcire completă a ventilatorului , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 42.625 " , Diametru arbore: 1.437 " , latime: 45.75 "
Ventilatoare tubeaxiale acționate cu curea, cu diametrul lamei de 42 inch
Ventilatoarele tubulare axiale Dayton acționate de curea se montează vertical sau orizontal pentru a elimina mirosurile, umezeala și vaporii din interiorul spre exteriorul unui aerisire din cabinele de pulverizare de vopsea, rezervoarele de curățare și camerele de amestecare. Aceste ventilatoare axiale tubulare au o roată de tip disc sau o elice conținută în interiorul unei structuri cilindrice asemănătoare unui tub, cu doar un spațiu mic între carcasă și paletă pentru a îmbunătăți eficiența ventilatorului. Au carcasă din oțel cu finisaj cu vopsea email copt și elice cu 5 sau 6 pale din aluminiu/aluminiu rezistent la scântei pentru protecție împotriva ruginii și rezistență structurală. Ventilatoarele cu transmisie prin curea oferă o flexibilitate mai mare în ceea ce privește turațiile pe minut, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Modelele selectate vin fără pachete de acționare pentru personalizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare cu tub, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 607 și 1147 rpm.
Mecanism de lucru
- Când motorul pornește, rotește cureaua și scripetele, rotind paletele ventilatorului.
- Aerul este împins sau tras prin carcasa ventilatorului sau sistemul de conducte pe măsură ce palele ventilatorului se rotesc, creând un flux de aer.
- Modificarea vitezei motorului permite utilizatorilor să modifice presiunea statică și debitul de aer.
DESCRIERE
- Ventilatoarele tubulare Dayton pot fi montate fie pe verticală, fie pe orizontală pentru a elimina mirosurile, umezeala și vaporii.
- Aceste ventilatoare au o roată / elice de tip disc în interiorul unui corp cilindric sub formă de tub, cu doar un spațiu mic între carcasă și palete cu diametrul de 42 de inci pentru o eficiență ridicată.
- Au carcasă din oțel cu finisaj cu vopsea email copt și elice cu 5 sau 6 pale din aluminiu/aluminiu rezistent la scântei pentru a evita ruginirea și pentru a oferi rezistență structurală.
- Aceste ventilatoare cu transmisie prin curea oferă flexibilitate în ceea ce privește viteza de rotație, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului.
Întrebări Frecvente
Cum aleg dimensiunea potrivită a ventilatorului Dayton tubeaxial pentru aplicația mea?
Dayton oferă o gamă de ventilatoare cu capacități diferite, așa că stabiliți dimensiunea spațiului de ventilat, debitul de aer necesar și presiunea statică a sistemului înainte de a selecta un ventilator tubaxial.
Cum să întrețin ventilatorul meu axial Dayton cu curea?
Întreținerea regulată implică verificarea curelelor și scripeților, inspectarea lamelor și a motorului și curățarea oricăror resturi sau acumulare de praf.
Aceste ventilatoare pot face față căldurii extreme?
Ele pot face față la temperaturi de până la 200 de grade F.