Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG13 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BQP

DAYTON 7AG13 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BQP Model: 7AG13

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,510.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.42 "
Materialul lameiAluminiu
Bolt Circle Dia.44.25 "
CFM @ 0.000-In. SP19,275
CFM @ 0.125-In. SP18,095
CFM @ 0.250-In. SP16,770
CFM @ 0.500-In. SP13,300
Dimensiunea A45.75 "
Dimensiunea B25.187 "
Dimensiunea C42.5 "
Dimensiunea D32 "
Dimensiunea E9 / 16 "
Tipul de unitateCurea
Fan RPM670
Amplificatori de încărcare completă6.0-5.4 / 2.7
Înălţime58.5 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă45-3/4 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă42-1/2 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.42.625 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP1.87
Max. Adâncime32 "
Max. Temp admisie200 grade F
Max. Înălțimea motorului12-1/2 "
Carcasa motoruluiRăcire completă a ventilatorului
CP motor2
RPM motor1735
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Outlet Dia.42.625 "
Fază3
Diagrama arborelui.1.437 "
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.36
Voltaj208-230 / 460
Lăţime45.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 184.3011
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414510010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.250-In. SPMaterialul lameiCFM @ 0.000-In. SPDimensiunea BFan RPMAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCP motorPreț
Ventilator axial cu tub DAYTON 3C415 58-1/2 inch H 45-3/4 inch latime | AC8LKY 3C415-Aluminiu-25.187 "----€6,420.10
DAYTON 7AG08 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BQJ 7AG08-Aluminiu17,46025.187 "60715.2 / 8.2-7.61.401.5€8,035.69
DAYTON 7AG09 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230 V | AF3BQK 7AG09-Aluminiu17,46025.187 "6078.7-8.41.401.5€7,820.79
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG10 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BQL 7AG10-Aluminiu17,46025.187 "6074.5-4.1 / 2.01.401.5€7,819.00
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG12 cu pachet de antrenare 115/208-230 V | AF3BQN 7AG12-Aluminiu19,27525.187 "67018.8 / 10.2-9.41.872€7,309.50
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG14 cu pachet de antrenare 208-230/460 V | AF3BQQ 7AG14-Aluminiu19,27525.187 "6706.0-5.8 / 2.91.872€7,960.20
Ventilator axial cu tub DAYTON 7AG15 cu pachet de antrenare 115/230 V | AF3BQR 7AG15-Aluminiu21,46525.187 "74630.0/15.02.763€8,275.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AG13 Ventilator axial cu tub cu pachet de antrenare 208-230/460 V
€7,510.49 /unitate