DAYTON Termostat de tensiune de linie


Filtru
Culoare: Alb , Interval de control: 40 la 95 grade F , Tip carcasă: PVC , Amperi la sarcină completă: 15A , Tensiune de intrare: 120 VAC , Număr de etape: 1 , Tip senzor: Termistor NTC , Tip comutator: SPST
StilModelIntervalul de tensiunePreț (ex. TVA)
A
1UHG6
-€113.93
B
15F626
110 până la 125 VAC€30.89
C
1UHG4
120 VAC€115.76

Termostat de tensiune de linie

Termostatele de tensiune de linie Dayton sunt concepute pentru a regla temperatura și a controla fluxul de evacuare a aerului cald și admisia de aer rece în aplicațiile de ventilație, încălzire și refrigerare. Acestea includ senzori cu termistor NTC pentru temperatură și senzori rezistivi pentru umiditate. Aceste termostate sunt dotate cu întrerupătoare SPST (single pole single throw) pentru unirea sau întreruperea conexiunilor între două terminale și asigură o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de termostate, disponibile în tensiuni de până la 125VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?