Ventilatoare cu turbine eoliene

Filtru

StilModelMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
ATV04GOțel zincat cu armare din aluminiu12 "10.25 "€156.57
ATV06GOțel zincat cu armare din aluminiu14.5 "12.75 "€187.16
ATV08GOțel zincat cu armare din aluminiu15 "14.25 "€207.95
ATV12GOțel zincat cu armare din aluminiu17 "19 "€216.79
ATV14GOțel zincat cu armare din aluminiu19.75 "22.75 "€271.59
ATV10GOțel zincat cu armare din aluminiu16.25 "16.25 "€210.36
ATV24GOțel zincat cu armare de oțel28.25 "35.75 "€749.79
ATV16GOțel zincat cu armare de oțel21.75 "25.5 "€545.63
ATV18GOțel zincat cu armare de oțel24 "29 "€593.55
ATV20GOțel zincat cu armare de oțel25 1 / 5 "31.625 "€603.63

Ventilatoare cu turbine eoliene

Ventilatoarele cu turbine acționate de vânt sunt proiectate pentru a elimina aerul fierbinte din pod în timpul verii și aerul încărcat cu umiditate în iarnă. Ele creează un curent ascendent puternic care poate atrage aerul din interior în sus și în exterior. Raptor Supplies oferă o gamă largă de ventilatoare cu turbine eoliene de la mărci precum Empire și Ventamatic. Aceste ventilatoare cu turbină au o construcție din oțel galvanizat pentru a oferi rezistență și durabilitate în timpul vântului puternic. Sunt disponibile în modele de contravântuiri extern și intern. Modelele cu contravântuiri la exterior oferă rezistență și o aliniere perfectă, în timp ce cele cu contravântuiri interioare au un design cu profil redus, care îmbrățișează linia acoperișului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare cu turbine acționate de vânt, disponibile în înălțimi cuprinse între 12 și 28 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?