EMPIRE TV08G Turbină Ventilator 8in | AB9CYV 2C529

EMPIRE TV08G Turbină ventilator 8in

În stoc
Articol: AB9CYV Model: TV08GCrucea Ref: 2C529

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€230.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator cu turbină
MaterialOțel zincat cu armare din aluminiu
Inălțime totală15 "
Lățimea totală14.25 "
NecesităBaza pentru instalații noi
TipVânt condus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3525
Înălțimea navei (cm)40.13
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem de rulmenți (caracteristici Rulment superior din bronz fără ulei și rulment cu bile de presiune inferioară)
    • Armare (externă)
    • CFM @ 4 MPH Vânt (255)
    • Gât Dia. (În.) (8)

Variante de produs

ProdusModelMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
EMPIRE TV06G Turbină Ventilator 6in | AB9CYU 2C528 TV06GOțel zincat cu armare din aluminiu14.5 "12.75 "€207.55
Turbină ventilator EMPIRE TV10G | AB9CYW 2C530 TV10GOțel zincat cu armare din aluminiu16.25 "16.25 "€234.12
Turbină ventilator EMPIRE TV12G | AB9CYX 2C531 TV12GOțel zincat cu armare din aluminiu17 "19 "€239.11
Turbină ventilator EMPIRE TV14G | AB9CYY 2C532 TV14GOțel zincat cu armare din aluminiu19.75 "22.75 "€303.76
Turbină ventilator EMPIRE TV16G | AB9CYZ 2C533 TV16GOțel zincat cu armare de oțel21.75 "25.5 "€609.28
Turbină ventilator EMPIRE TV18G | AB9CZA 2C534 TV18GOțel zincat cu armare de oțel24 "29 "€657.02
Turbină ventilator EMPIRE TV20G | AB9DAA 2C802 TV20GOțel zincat cu armare de oțel25 1 / 5 "31.625 "€668.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMPIRE TV08G Turbină ventilator 8in
€230.81 /unitate