Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EMPIRE TV04G Turbină Ventilator 4in | AD6WEG 4C016

EMPIRE TV04G Turbină ventilator 4in

În stoc
Articol: AD6WEG Model: TV04GCrucea Ref: 4C016

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€176.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator cu turbină
MaterialOțel zincat cu armare din aluminiu
Inălțime totală12 "
Lățimea totală10.25 "
NecesităBaza pentru instalații noi
TipVânt condus

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sistem de rulmenți (caracteristici Rulment superior din bronz fără ulei și rulment cu bile de presiune inferioară)
    • Armare (externă)
    • CFM @ 4 MPH Vânt (126)
    • Gât Dia. (În.) (4)

Variante de produs

ProdusModelMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
EMPIRE TV06G Turbină Ventilator 6in | AB9CYU 2C528 TV06GOțel zincat cu armare din aluminiu14.5 "12.75 "€207.55
EMPIRE TV08G Turbină Ventilator 8in | AB9CYV 2C529 TV08GOțel zincat cu armare din aluminiu15 "14.25 "€230.81
Turbină ventilator EMPIRE TV10G | AB9CYW 2C530 TV10GOțel zincat cu armare din aluminiu16.25 "16.25 "€234.12
Turbină ventilator EMPIRE TV12G | AB9CYX 2C531 TV12GOțel zincat cu armare din aluminiu17 "19 "€239.11
Turbină ventilator EMPIRE TV14G | AB9CYY 2C532 TV14GOțel zincat cu armare din aluminiu19.75 "22.75 "€303.76
Turbină ventilator EMPIRE TV16G | AB9CYZ 2C533 TV16GOțel zincat cu armare de oțel21.75 "25.5 "€609.28
Turbină ventilator EMPIRE TV18G | AB9CZA 2C534 TV18GOțel zincat cu armare de oțel24 "29 "€657.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EMPIRE TV04G Turbină ventilator 4in
€176.14 /unitate