DAYMARK Mănuși rezistente la abur


Mănușile rezistente la abur din seria DayMark 922 protejează utilizatorul de căldură atunci când manipulează obiecte fierbinți sau lucrează în medii cu abur. Aceste mănuși aprobate de FDA 21 CFR sunt ideale pentru utilizarea în stațiile de service alimentar, bucătăriile comerciale și setari industriale în care sunt implicate aplicații la temperaturi înalte....Citeste mai mult

Filtru
Strat: Nitril , Finisaj acoperire: Texturat , Culoare: Albastru , A tăia: Gunn , Lungime: 20 " , Material căptușeală: Nitril cu SteamGuard (TM) , Material: Cauciuc , Max. Temp.: 225 grade F , Stilul degetului mare: aripă
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
92204
L€72.24
A
92203
M€72.15
A
92205
XL€76.88

Mănuși rezistente la abur

Mănușile rezistente la abur din seria DayMark 922 protejează utilizatorul de căldură atunci când manipulează obiecte fierbinți sau lucrează în medii cu abur. Aceste mănuși aprobate de FDA 21 CFR sunt ideale pentru utilizarea în stațiile de service alimentar, bucătăriile comerciale și setari industriale în care sunt implicate aplicații la temperaturi înalte.

DESCRIERE

  • Acestea au un corp de barieră SteamGuard pentru a rezista uleiului fierbinte și temperaturilor de până la 225 de grade F fără să se topească.
  • Aceste mănuși etanșe cu căptușeală din tricot oferă o protecție sporită împotriva substanțelor chimice, aburului, apei fierbinți și lichidelor care pot prezenta riscul de arsuri grave.
  • Finisajul texturat al acestor mănuși facilitează o prindere sigură în aplicații uleioase și umede.
  • Aceste mănuși vin în plus cu o linie de blocare pentru un plus de protecție și confort.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?