TB WOODS Bucșe cu blocare conică


Bucșele Taper-Lock sunt ideale pentru a asigura o fixare a clemei pe arbore echivalentă cu o potrivire prin contractare care permite o transmisie sigură a puterii între arbore și componenta montată. Aceste bucșe sunt utilizate în industrii, cum ar fi manipularea materialelor, transmisia puterii și multe altele.

Filtru
Tip alezaj: Finalizat cu Keyway , Tip bucșă: Standard , Hardware: Seria inch , Tip de montare: Convențional , Tip produs: Bucșă de blocare conică , Tip: Standard
StilModelMaterialBolt Circle Dia.Bore Dia.Max. CuplulMărimeaCuplulGama de cupluGreutatePreț (ex. TVA)
A
TL161015 / 16
----PX1201028 Nm--€46.14
RFQ
B
TL60504716
Fontă9"4-7/16 "-6050282000 lbs.-in.282000 lb-in64 lbs.€1,249.28
C
TL70605716
Fontă10 "5-7/16 "-7060416000 lbs.-in.416000 lb-in85 lbs.€1,539.57
B
TL6050314
Fontă9"3-1/4 "282000 lb-in6050282000 lbs.-in.-65 lbs.€1,249.28
C
TL70603716
Fontă10 "3-7/16 "-7060416000 lbs.-in.416000 lb-in95 lbs.€1,539.57
C
TL70606716
Fontă10 "6-7/16 "-7060416000 lbs.-in.416000 lb-in69 lbs.€1,539.57
B
TL60503716
Fontă9"3-7/16 "-6050282000 lbs.-in.282000 lb-in65 lbs.€1,249.28
C
TL706041516
Fontă10 "4-15/16 "-7060416000 lbs.-in.416000 lb-in92 lbs.€1,539.57
B
TL605041516
Fontă9"4-15/16 "-6050282000 lbs.-in.282000 lb-in52 lbs.€1,249.28
C
TL70603
Fontă10 "3"-7060416000 lbs.-in.416000 lb-in95 lbs.€1,539.57
B
TL60503
Fontă9"3"-6050282000 lbs.-in.282000 lb-in65 lbs.€1,249.28
B
TL605051516
Fontă9"5-15/16 "282000 lb-in6050282000 lbs.-in.-47 lbs.€1,249.28
D
TL706061516
Fontă10 "6-15/16 "416000 lb-in7060416000 lbs.-in.-61 lbs.€1,539.57
C
TL7060314
Fontă10 "3-1/4 "416000 lb-in7060416000 lbs.-in.-95 lbs.€1,539.57
C
TL70606
Fontă10 "6"-7060416000 lbs.-in.416000 lb-in77 lbs.€1,539.57
C
TL706051516
Fontă10 "5-15/16 "416000 lb-in7060416000 lbs.-in.-78 lbs.€1,539.57
C
TL7060612
Fontă10 "6-1/2 "416000 lb-in7060416000 lbs.-in.-69 lbs.€1,539.57
B
TL60505716
Fontă9"5-7/16 "-6050282000 lbs.-in.282000 lb-in46 lbs.€1,249.28
B
TL60506
Fontă9"6"-6050282000 lbs.-in.282000 lb-in52 lbs.€1,249.28
B
TL60504
Fontă9"4"282000 lb-in6050282000 lbs.-in.-65 lbs.€1,249.28
D
TL70607
Fontă10 "7"416000 lb-in7060416000 lbs.-in.-61 lbs.€1,539.57
E
TL45352316
Oţel6.13 "2-3/16 "110000 lb-in4535110000 lbs.-in.-29 lbs.€340.70
A
TL30301916
Oţel4"1-9/16 "-303024000 lbs.-in.24000 lb-in8.4 lbs.€107.33
E
TL35252516
Oţel4.83 "2-5/16 "-352544800 lbs.-in.44800 lb-in11.8 lbs.€202.75
F
TL2525212
Oţel3 1 / 4 "2-1/2 "11300 lb-in252511300 lbs.-in.-2.2 lbs.€79.99
F
TL100824MM
Oţel1.328 "24 mm-10081200 lbs.-in.1200 lb-in0.2 lbs.€30.67
A
TL2517134
Oţel3 1 / 4 "1-3/4 "-251711600 lbs.-in.11600 lb-in2 lbs.€56.51
F
TL25172516
Oţel3 1 / 4 "2-5/16 "-251711600 lbs.-in.11600 lb-in1.9 lbs.€56.51
F
TL3020314
Oţel4"3-1/4 "24000 lb-in302024000 lbs.-in.-3 lbs.€73.54
E
TL3535114
Oţel4.83 "1-1/4 "-353544800 lbs.-in.44800 lb-in14.9 lbs.€151.06
A
TL121024MM
Oţel1 3 / 4 "24 mm-12103600 lbs.-in.3600 lb-in0.5 lbs.€33.06
E
TL4040338
Oţel5.54 "3-3/8 "-404077300 lbs.-in.77300 lb-in17 lbs.€242.46
A
TL121016MM
Oţel1 3 / 4 "16 mm3600 lb-in12103600 lbs.-in.-0.6 lbs.€33.06
A
TL2517178
Oţel3 1 / 4 "1-7/8 "-251711600 lbs.-in.11600 lb-in2 lbs.€56.51
A
TL302011116
Oţel4"1-11/16 "-302024000 lbs.-in.24000 lb-in5.4 lbs.€73.54
G
TL4040418
Oţel5.54 "4-1/8 "77300 lb-in404077300 lbs.-in.-11.2 lbs.€242.46
F
TL100878
Oţel1.328 "7 / 8 "1200 lb-in10081200 lbs.-in.-0.2 lbs.€30.67
A
TL2525134
Oţel3 1 / 4 "1-3/4 "-252511300 lbs.-in.11300 lb-in3.7 lbs.€72.37
A
TL303011516
Oţel4"1-15/16 "-303024000 lbs.-in.24000 lb-in7.4 lbs.€107.33
E
TL4040318
Oţel5.54 "3-1/8 "77300 lb-in404077300 lbs.-in.-16.2 lbs.€242.46
F
TL16101916
Oţel2 1 / 8 "1-9/16 "-16104300 lbs.-in.4300 lb-in0.5 lbs.€37.02
A
TL252511116
Oţel3 1 / 4 "1-11/16 "-252511300 lbs.-in.11300 lb-in3.8 lbs.€72.37
A
TL303011316
Oţel4"1-13/16 "-303024000 lbs.-in.24000 lb-in7.6 lbs.€107.33
E
TL35252116
Oţel4.83 "2-1/16 "-352544800 lbs.-in.44800 lb-in12.9 lbs.€202.75
E
TL4535218
Oţel6.13 "2-1/8 "-4535110000 lbs.-in.110000 lb-in29 lbs.€340.70
A
TL25252
Oţel3 1 / 4 "2"11300 lb-in252511300 lbs.-in.-3.2 lbs.€72.37
A
TL3020118
Oţel4"1-1/8 "24000 lb-in302024000 lbs.-in.-5.9 lbs.€73.54
A
TL20129 / 16
Oţel2 5 / 8 "9 / 16 "7150 lb-in20127150 lbs.-in.-1.7 lbs.€47.36
E
TL353511116
Oţel4.83 "1-11/16 "-353544800 lbs.-in.44800 lb-in14.1 lbs.€151.06
G
TL4535418
Oţel6.13 "4-1/8 "-4535110000 lbs.-in.110000 lb-in18.6 lbs.€340.70
E
TL45353916
Oţel6.13 "3-9/16 "-4535110000 lbs.-in.110000 lb-in21 lbs.€340.70
E
TL453521116
Oţel6.13 "2-11/16 "-4535110000 lbs.-in.110000 lb-in25 lbs.€340.70
E
TL45353516
Oţel6.13 "3-5/16 "-4535110000 lbs.-in.110000 lb-in23 lbs.€340.70
E
TL4030112
Oţel5.54 "1-1/2 "-403077300 lbs.-in.77300 lb-in22 lbs.€298.11
E
TL45353716
Oţel6.13 "3-7/16 "110000 lb-in4535110000 lbs.-in.-22 lbs.€340.70
G
TL4535438
Oţel6.13 "4-3/8 "110000 lb-in4535110000 lbs.-in.-16.8 lbs.€340.70
E
TL4030158
Oţel5.54 "1-5/8 "-403077300 lbs.-in.77300 lb-in22 lbs.€298.11
A
TL30201716
Oţel4"1-7/16 "24000 lb-in302024000 lbs.-in.-5.7 lbs.€73.54
E
TL45452716
Oţel6.13 "2-7/16 "-4545110000 lbs.-in.110000 lb-in27 lbs.€302.12
E
TL403011316
Oţel5.54 "1-13/16 "-403077300 lbs.-in.77300 lb-in21 lbs.€298.11
E
TL453521516
Oţel6.13 "2-15/16 "-4535110000 lbs.-in.110000 lb-in24 lbs.€340.70

DESCRIERE

  • Acestea dispun de montare convențională pentru un atașament stabil, permițând o transmisie eficientă a puterii fără pierderi sau alunecări.
  • Aceste bucșe Taper-Lock au un orificiu al canelurii care asigură o conexiune sigură între bucșă și arbore, prevenind orice alunecare sau mișcare de rotație pentru un transfer optim de putere și minimizând riscul de dezaliniere sau deconectare în timpul funcționării.
  • Sunt proiectate cu hardware din seria inch, asigurând compatibilitatea cu standardele de măsurare utilizate în mod obișnuit și permițând integrarea ușoară în sistemele existente, economisind timp și efort în timpul proceselor de instalare sau înlocuire.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează bucșe Taper-Lock TB Woods?

  • Pregătiți arborele, alezajul și exteriorul bucșei, precum și alezajul butucului (dacă bucșele sunt deja la locul lor).
  • Eliminați orice urmă de ulei, grăsime sau murdărie.
  • Poziționați butucul pe arbore, glisați bucșa pe arbore și în butuc.
  • Aplicați ulei pe filetele și zonele șuruburilor de fixare sau sub capetele șuruburilor.
  • Evitați lubrifierea orificiului butucului sau a suprafeței exterioare a bucșei. Poziționați ușor șuruburile în orificiile filetate de pe partea butucului, așa cum este indicat în diagramă.
  • Poziționați ansamblul după cum doriți și strângeți ușor șuruburile pentru a fixa bucșa în butuc.
  • Strângeți treptat și uniform șuruburile la cuplul recomandat, având grijă să nu le strângeți excesiv. Folosiți un ciocan și un drift pentru a lovi capătul mai mare al bucșei.
  • Începeți prin a lovi lângă șurubul cel mai îndepărtat de despicarea bucșei, apoi treceți pe partea opusă a șurubului.
  • Evitați lovirea în apropierea diametrului exterior al bucșei pentru a preveni orice deteriorări potențiale.

Pot fi reutilizate bucșele TB Woods Taper-Lock?

Da, bucșele TB Woods Taper-Lock pot fi reutilizate datorită designului lor cu flanșă divizată, facilitând îndepărtarea și reinstalarea fără efort, fără a afecta bucșa sau arborele. Cu toate acestea, este esențial să inspectați bucșele pentru orice semne de uzură sau deteriorare înainte de reutilizare, deoarece acest lucru asigură păstrarea standardelor de performanță și siguranță de vârf.

Bucșele TB Woods Taper-Lock sunt compatibile cu diferite dimensiuni ale arborelui?

Bucșele TB Woods Taper-Lock oferă o gamă largă de dimensiuni și diametre ale alezajului, permițându-le să se potrivească cu diferite dimensiuni de arbore. Această versatilitate le face foarte potrivite pentru o gamă variată de aplicații industriale care necesită potrivire și compatibilitate precise ca factori critici pentru succes.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?