Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Dimensiunea carcasei: 313 x 263 x 108 mm , Înălțimea carcasei: 108 mm , Lungimea carcasei: 263 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Lizibilitate: 0.5, 1 g , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 204 x 263 mm , Ora de stabilire: 1 sec. , Capacitate de cântărire: 1500, 3000 g , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 263 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 204 mm