KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8LYJ / RFC 6K3HM

KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g

În stoc
Element: CE8LYJ Model: RPB 6K1DHMRef: / RFC 6K3HM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€414.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolduri de calculare a prețurilor
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.001, 0.002 kg
Lățimea carcasei313mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei313 x 263 x 108 mm
Înălțimea carcasei108 mm
Lungimea carcasei263 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.003, 0.006Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă20g
Greutate minimă0.02Kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1 / 2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară204 x 263 mm
reproductibilitatea0.001, 0.002 kg
Timpul de stabilire1 sec.
UMg, Kg
Capacitate de cântărire3 / 6kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire263 mm
Lățimea suprafeței de cântărire204 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)33
Lățimea navei (cm)51
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăUMPreț
KERN AND SOHN RPB 15K2DHM Balanță de calcul preț, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgg, Kg€414.76
KERN AND SOHN RPB 15K2DM Balanță de calcul preț, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgg, Kg€385.65
KERN AND SOHN RPB 30K5DHM Balanță de calcul preț, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8LYG / RFC 30K3HM RPB 30K5DHM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgg, Kg€414.76
KERN AND SOHN RPB 30K5DM Balanță de calcul preț, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgg, Kg€385.65
KERN AND SOHN RPB 6K1DM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8LYK / RFC 6K3M RPB 6K1DM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02Kgg, Kg€385.65
KERN AND SOHN RPB 3K3DHM Balanță de calcul preț, 1500 și 3000g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CJ7AFH RPB 3K3DHM0.5, 1 g+/-3, 6 g10gg€414.76
KERN AND SOHN RPB 3K3DM Balanță de calcul preț, 1500 și 3000g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CJ7AFJ RPB 3K3DM0.5, 1 g+/-3, 6 g10gg€385.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g
€414.76 /unitate