Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KERN AND SOHN RPB 6K1DM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8LYK / RFC 6K3M

KERN AND SOHN RPB 6K1DM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g

În stoc
Element: CE8LYK Model: RPB 6K1DMRef încrucișat: / RFC 6K3M
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
€385.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolduri de calculare a prețurilor
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.001, 0.002 kg
Lățimea carcasei313mm
Dimensiunea cifrei15mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei313 x 263 x 108 mm
Înălțimea carcasei108 mm
Lungimea carcasei263 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.003, 0.006Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Sarcina minimă20g
Greutate minimă0.02Kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1 / 2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară204 x 263 mm
reproductibilitatea0.001, 0.002 kg
Timpul de stabilire1 sec.
UMg, Kg
Capacitate de cântărire3 / 6kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire263 mm
Lățimea suprafeței de cântărire204 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)33.5
Lățimea navei (cm)36.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelValoarea de calibrareLiniaritateaGreutate minimăUMPreț
KERN AND SOHN RPB 15K2DHM Balanță de calcul preț, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8LYE / RFC 15K3HM RPB 15K2DHM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgg, Kg€414.76
KERN AND SOHN RPB 15K2DM Balanță de calcul preț, 6 și 15 kg max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8LYF / RFC 15K3M RPB 15K2DM0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kgg, Kg€385.65
KERN AND SOHN RPB 30K5DHM Balanță de calcul preț, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8LYG / RFC 30K3HM RPB 30K5DHM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgg, Kg€414.76
KERN AND SOHN RPB 30K5DM Balanță de calcul preț, 15 și 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8LYH / RFC 30K3M RPB 30K5DM0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kgg, Kg€385.65
KERN AND SOHN RPB 6K1DHM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8LYJ / RFC 6K3HM RPB 6K1DHM0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02Kgg, Kg€414.76
KERN AND SOHN RPB 3K3DHM Balanță de calcul preț, 1500 și 3000g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CJ7AFH RPB 3K3DHM0.5, 1 g+/-3, 6 g10gg€414.76
KERN AND SOHN RPB 3K3DM Balanță de calcul preț, 1500 și 3000g max. Cântărire, 0.5 și 1 g Lizibilitate | CJ7AFJ RPB 3K3DM0.5, 1 g+/-3, 6 g10gg€385.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN RPB 6K1DM Balanță de calcul preț, 3 și 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g
€385.65 /unitate