Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1UHG6 Fișă de ieșire LCD de control al tensiunii de linie | AB3NBY

DAYTON 1UHG6 Fișă de priză LCD de control al tensiunii de linie

În stoc
Articol: AB3NBY Model: 1UHG6
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
€113.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de tensiune de linie
CuloriAlb
Domeniu de control40 la 95 grade F
Tip de carcasăPVC
Amplificatori de încărcare completă15A
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Amplificatoare inductive @ 120V3A
Tensiune de intrare120 VAC
Amplificatoare rotor blocate @ 120V15A
Numărul de intrări de releu1
Numărul de ieșiri de releu1
Numărul de etape1
Numărul de comutatoare1
Tip senzorTermistor NTC
Tipul comutatoruluiSPST

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelIntervalul de tensiunePreț
DAYTON 15F626 Termostat Tensiune Linie Lcd Celsius | AA6ZEW 15F626110 până la 125 VAC€30.89
DAYTON 1UHG4 Linie V Termostat programabil 5+1+1 Doar căldură | AB3NBW 1UHG4120 VAC€115.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1UHG6 Fișă de priză LCD de control al tensiunii de linie
€113.93 /unitate