SIEMENS Unități de declanșare a întrerupătorului, seria PD, declanșare magnetică termică


Filtru
Evaluare AIC: 100kAIC @ 480V , Tip cadru: PD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
PD63B120
1200A-
RFQ
A
PD63B140
1400A€13,030.82
A
PD63B160
1600A-
RFQ

Unități de declanșare a întrerupătorului, seria PD, declanșare magnetică termică

Întreruptoarele Siemens din seria PD sunt proiectate pentru a reduce curenții de defect și șocurile electrice fatale. Aceste unități au o deplasare neinterschimbabilă pentru o perioadă lungă de timp și funcționalități instantanee (LI) care oferă protecție maximă de limitare a curentului. Acestea sunt dotate cu conexiune de alimentare și terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru o instalare ușoară și o configurație sigură a cablajului. Aceste unități cadru PD oferă o capacitate maximă de întrerupere de 100 kA la 480 V și sunt potrivite pentru aplicații de alimentare inversă. Unitățile de declanșare din seria PD sunt disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 1200 și 1600A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?