Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUVLOK 390003002 Cuplaj standard 2 inch fontă ductilă | AC3XLP 2XET1

GRUVLOK 390003002 Cuplaj standard 2 inch fontă ductilă

În stoc
Articol: AC3XLP Model: 390003002Crucea Ref: 2XET1
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
€82.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare standard
Material corpFier ductil
Dimensiunea bolțului3/8" x 2-1/2"
CuloriPortocaliu
Tip conexiunestriată
Se potrivește cu țeavă OD2.375 "
Materialul garnituriiEPDM
Max. Sarcină3323 lb.
Presiune maximă750 psi
Dimensiune nominală2"
Temp. Gamă-40 grade până la 230 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3815
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS7307193040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Separarea capătului țevii (0 "până la 1/8")

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODMax. SarcinăDimensiune nominalăPreț
GRUVLOK 390003028 Cuplaj standard 2-1/2 inch Fontă ductilă | AC3XLQ 2XET2 3900030282.875 "4869 lb.2.5 "€89.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRUVLOK 390003002 Cuplaj standard 2 inch fontă ductilă
€82.46 /unitate