Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRUVLOK 390003028 Cuplaj standard 2-1/2 inch Fontă ductilă | AC3XLQ 2XET2

GRUVLOK 390003028 Cuplaj standard 2-1/2 inch fontă ductilă

În stoc
Element: AC3XLQ Model: 390003028Crucea Ref: 2XET2
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
€89.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare standard
Material corpFier ductil
Dimensiunea bolțului3/8" x 2-1/2"
CuloriPortocaliu
Tip conexiunestriată
Se potrivește cu țeavă OD2.875 "
Materialul garnituriiEPDM
Max. Sarcină4869 lb.
Presiune maximă750 psi
Dimensiune nominală2.5 "
Temp. Gamă-40 grade până la 230 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6065
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS7307193085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Separarea capătului țevii (0 "până la 1/8")

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODMax. SarcinăDimensiune nominalăPreț
GRUVLOK 390003002 Cuplaj standard 2 inch fontă ductilă | AC3XLP 2XET1 3900030022.375 "3323 lb.2"€82.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRUVLOK 390003028 Cuplaj standard 2-1/2 inch fontă ductilă
€89.43 /unitate