Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M este utilizată pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât de sus, fixând piesele de prelucrat în aplicații cu spațiu limitat. Este recomandat pentru aplicații precum prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, sudarea, testarea, montarea, turnarea prin injecție a plasticului, prelucrarea CNC, asamblarea pieselor de automobile și prelucrarea/prelucrarea ușoară a echipamentelor industriale. Această clemă în linie dreaptă are un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemei, crescând astfel ușurința de utilizare în spații restrânse atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M poate fi blocată în ambele poziții retractate și extinse și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă vine cu un piston filetat care găzduiește un ansamblu ax cu cap hexagonal pentru a face ca lungimea pistonului clemei să fie ușor de reglat. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M este realizată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă este capabilă să reziste la sarcini de până la 16000 lb și este compatibilă cu axul 250203-M al mărcii pentru a oferi soluții de automatizare de înaltă performanță, de reținere a lucrării și de izolare, precum și o forță de strângere optimă. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M este echipată cu un piston rotund având dimensiunea filetului M16 pentru fixare rapidă și sigură.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M este ideală pentru prelucrarea CNC, asamblarea pieselor auto și verificarea dispozitivelor de fixare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi blocată atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M poate rezista la sarcini de până la 16000 lb.
- Raportul dintre forța de exercitare (împingere) și forța aplicată (tragere) este de 25:1.
Accesorii compatibile:
- Destaco 250203-M: Acest ax poate fi ajustat pentru a se adapta materialelor de diferite grosimi și poate fi, de asemenea, înlocuit pentru a prelungi durata de viață a clemelor basculante prin reducerea riscului de deteriorare atunci când dopurile de cauciuc încep să se uzeze. Axul cu vârf plat este rezistent la ulei și fără LABS. Acest ax include piulițe de blocare pentru o prindere rapidă și sigură, precum și pentru a permite ajustări între distanța de strângere. Este capabil să funcționeze la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M este proiectată în conformitate cu standardele industriale ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru siguranța utilizatorilor, sănătatea mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650-M are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se măsoară clemele basculante?
A. Clemele basculante sunt oferite în mai multe variante, cu capacități de prindere diferite. Capacitatea unei anumite cleme basculante poate fi măsurată prin calcularea distanței dintre bancul de lucru și placa de prindere (în poziția sa cea mai înaltă).
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.