Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt potrivite pentru prinderea sigură a pieselor de prelucrat folosind mișcarea pistonului clemei de-a lungul axei sale. Aceste cleme pot fi blocate fie în poziție extinsă numai pentru a fi utilizate ca cleme de împingere, fie în ambele poziții extinse și retractate pentru a fi utilizate atât ca cleme de tragere, cât și ca cleme de împingere. Sunt ideale pentru testarea, sudarea, fixarea, tensionarea, prelucrarea CNC și aplicațiile de turnare prin injecție a plasticului care necesită operațiuni frecvente de prindere și deblocare. Clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650 (Seria Destaco 650) vine cu un mâner forjat pentru a deplasa pistonul glisant rotund și a-l bloca în ambele direcții de tragere și de împingere pentru a ține piesele de prelucrat. Mânerul clemei este ușor de manevrat și se rotește înapoi pentru a cădea sub planul de montare pentru a bloca clema în poziția retrasă. Are cea mai mare capacitate de reținere dintre clemele cu acțiune în linie dreaptă de la Destaco și o bază cu flanșă pentru susținerea strângerii grele a pieselor de prelucrat. Această clemă are o construcție din oțel cu o bază forjată pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a preveni uzura din cauza mediilor abrazive. Are un piston cu filet interior imperial pentru fixarea rapidă a arborelui filetat imperial pentru a ține piesele de prelucrat.
Raptor Supplies oferă o clemă manuală similară cu un piston filetat intern metric pentru a găzdui un ansamblu de arbore filetat metric.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650 este utilizată pentru asamblarea, trasarea, testarea, prelucrarea ușoară, prelucrarea CNC, sudarea, turnarea prin injecție de plastic și operațiunile de tensionare a dispozitivelor, accesoriilor și pieselor de prelucrat în industria aerospațială, auto, bunuri de larg consum și industria alimentară și de ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650 oferă cea mai mare capacitate de reținere (16000 lb) dintre toate clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco.
- Este echipat cu un piston rotund cu o înălțime de 2.25 inci, cursă de 3 inci și filetare 5/8-11 (imperial).
- Această clemă are o construcție din oțel cu bază și mâner forjat pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață pentru a efectua operațiuni grele fără rupere sau îndoire.
- Are stil de montare pe bază cu flanșă pentru instalare pe suprafețe orizontale / piese de prelucrat.
- Această clemă se blochează atât în poziția retrasă, cât și în cea extinsă, pentru confortul utilizatorului.
- De asemenea, are un mâner ergonomic ușor de ținut, care reduce oboseala utilizatorului în urma utilizării prelungite.
- Mânerul clemei se rotește cu până la 185 de grade pentru a cădea sub planul de montare și bloca clema în poziția retrasă.
- Oferă un raport de forță (împingere) la forța aplicată (tragere) de 25: 1.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies poate furniza un ax cu cap hexagonal (Destaco 250203) pentru a se potrivi în pistonul clemei Destaco 650 pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650 este compatibilă cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura siguranța utilizatorului, sănătatea mediului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 650 este montată pe piesele de prelucrat sau pe suprafețele plane folosind 2 găuri filetate de fiecare parte a bazei cu flanșă a clemei pentru o instalare sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 650 sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă aceste cleme manuale cu piston filetat M16 (metric) (650-M) pentru a găzdui ansambluri de arbore filetate metric pentru susținerea pieselor de prelucrat.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual pentru a le roti pârghiile sau mânerele pentru a împinge pistonii de cleme împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Termenul „forță sau capacitate de reținere” indică rezistența ideală a clemei pentru prinderea echipamentelor, pieselor de prelucrat sau tablei pe linia de asamblare sau în timpul altor aplicații industriale. Forța de prindere este măsurată în timpul procesului de fabricare a clemei, deci nu oferă o măsură practică a capacității clemei. Forța de strângere sau forța de exercitare denotă forța efectivă exercitată de clemă asupra pieselor de prelucrat pentru a le ține. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, datorită mai multor factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și indică, de asemenea, când ar trebui să-l apuce.
Î. Destaco vinde cleme manuale în alte culori ale mânerului decât roșu?
R. Da, Destaco poate furniza cleme manuale într-o gamă largă de mânere colorate în funcție de cerințele clienților. Destaco oferă, de asemenea, prindere speciale fără sigla Destaco, la cerere.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco?
A. Unsorile de cuplare precum Mobil XTC sunt recomandate pentru utilizare cu clemele mecanice ale mărcii.
Î. Pot fi îndepărtate mânerele roșii ale clemelor Destaco?
A. Majoritatea clemelor Destaco au mânere care pot fi îndepărtate cu ușurință prin simpla glisare. Dar unele mânere sunt supuse imersării de vinil pentru a se potrivi cu mânerul de dedesubt și, prin urmare, trebuie tăiate pentru îndepărtare.