VESTIL Protectoare pentru coloane de clădire din seria VB


Filtru
Capacitate la 6 MPH: 7000 lbs. , Culoare: Galben , Adâncime: 24 " , Înălțime: 42 " , Include: (6) șuruburi din nailon (6) piulițe cu aripă și (12) șaibe din nailon , Material: polietilenă , Stivuibil: Da
StilModelÎn interiorul Dia.Lungimea deschiderii interioareLățimea deschiderii interioarePreț (ex. TVA)
A
VB-8-10
-8"10 ", 8"€639.06
B
VB-6
-6"6"€614.81
C
VB-9R
9"--€633.86
D
VB-10
10.375 "10 3 / 8 "10 3 / 8 "€536.84
E
VB-12
12.375 "12 3 / 8 "12 3 / 8 "€554.17
F
VB-8
40.12 "8 3 / 8 "8 3 / 8 "€524.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?