VESTIL VB-9R Protector de coloană din polietilenă cu protecție UV, dimensiune 9 inch, rotund

În stoc
Articol: AG8BKB Model: VB-9R

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€633.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector coloană
Capacitate la 6 MPH7000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime24 "
Înălţime42 "
Rezistența la impact7000 lbs. la 6 MPH
Include(6) șuruburi din nailon (6) piulițe cu aripă și (12) șaibe din nailon
În interiorul Dia.9"
Diametrul interior al deschiderii.9"
Lungime24 "
Materialpolietilenă
Unități de măsurareFIECARE
Metoda de montareElemente de fixare din nailon
Deschidererotunjit
StackableDa
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Lungimea deschiderii interioareLățimea deschiderii interioarePreț
VESTIL VB-10 Protector de coloană din polietilenă cu protecție UV, dimensiune 10 inch, pătrat | AG8BJW VB-1010.375 "10 3 / 8 "10 3 / 8 "€536.84
VESTIL VB-12 Protector de coloană din polietilenă cu protecție UV, dimensiune 12 inch, pătrat | AG8BJX VB-1212.375 "12 3 / 8 "12 3 / 8 "€554.17
VESTIL VB-6 Protector de coloană din polietilenă cu protecție UV, dimensiune 6 inch, pătrat | AG8BJY VB-6-6"6"€614.80
VESTIL VB-8 Protector de coloană din polietilenă cu protecție UV, dimensiune 8 inch, pătrat | AG8BJZ VB-840.12 "8 3 / 8 "8 3 / 8 "€524.72
VESTIL VB-8-10 Protector de coloană din polietilenă cu protecție UV, dimensiune 8 x 10 inch, dreptunghi | AG8BKA VB-8-10-8"10 ", 8"€639.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL VB-9R Protector de coloană din polietilenă cu protecție UV, dimensiune 9 inch, rotund
€633.86 /unitate