Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U24670.025.0350 Șurub mecanic plat 1/4-20 X 3 1/2 L, 100BUC | AB2NFY 1MY35

APPROVED VENDOR U24670.025.0350 Șurub plat plat 1/4-20 X 3 1/2 L, 100 buc.

În stoc
Element: AB2NFY Model: U24670.025.0350Ref încrucișat: 1MY35 / 126U86
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
€14.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#3
finalizareaPlacat cu zinc
Unghiul capului82 grade
Cap Dia.0.442 "
Inaltimea capului0.131 "
Tip capPlat
Lungime3.5 "
MaterialOtel carbon
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7262
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS7318154000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.025.0350 Șurub plat plat 1/4-20 X 3 1/2 L, 100 buc.
€14.77 /ambalaj