COXREELS Mulinete pentru furtunuri acționate cu arc din seria EZ-EN


Filtru
Dimensiune bază: 6 x 6 " , Dimensiune de montare: 4 x 5 "
StilModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
EZ-ENH-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,261.26
A
EZ-EN-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€954.03
A
EZ-ENHL-125
25 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,052.67
A
EZ-ENM-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,165.86
A
EZ-ENML-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,018.71
A
EZ-ENL-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€887.73
A
EZ-ENML-425
25 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,038.11
A
EZ-ENL-325
25 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€878.03
A
EZ-ENM-325
25 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,131.90
A
EZ-EN-425
25 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€979.90
A
EZ-ENH-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,597.60
A
EZ-ENML-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,222.45
A
EZ-ENHL-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,232.15
A
EZ-ENL-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,036.50
A
EZ-ENHL-350
50 ft.3 / 8 "4000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,251.56
A
EZ-ENML-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,222.45
A
EZ-ENH-150
50 ft.1 / 4 "5000 psi9 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,647.72
A
EZ-ENM-350
50 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,508.66
A
EZ-EN-350
50 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,167.47
A
EZ-ENM-450
50 ft.1 / 2 "2500 psi13 / 16 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,563.64
A
EZ-ENL-450
50 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,070.45

Mulinete pentru furtunuri acționate cu arc din seria EZ-EN

Tamburele de furtun din seria Coxreels EZ-EN sunt utilizate în industria de automobile, producție industrială, construcții, agricultură, amenajări peisagistice, întreținere și managementul instalațiilor. Acestea oferă o soluție pentru depozitarea eficientă și accesul ușor al furtunurilor în instrumentele pneumatice și sistemele de irigare. Aceste tambururi de furtun acționate cu arc au o carcasă de oțel acoperită cu pulbere pentru a le proteja împotriva coroziunii, prafului, reziduurilor și contaminanților. Au o bază de oțel de grosime mare dintr-o singură bucată de 1/4 inch și un stâlp de sprijin pentru o stabilitate îmbunătățită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?