APOLLO VALVES Supape cu orificiu complet seria 77C


Filtru
Tipul conexiunii: NPT , Material: Bronz
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
77C-105-01
1"€70.62
RFQ
A
77C-10727
1.5 "€238.39
RFQ
A
77C-103-01
1 / 2 "€34.33
RFQ
A
77C-101-01
1 / 4 "€34.33
RFQ
A
77C-108-01
2"€358.93
RFQ
A
77C-104-01
3 / 4 "€55.90
RFQ
A
77C-102-01
3 / 8 "€34.33
RFQ

Supape cu orificiu complet seria 77C

Supapele cu orificiu complet din seria Apollo 77C-100 (cunoscute și sub numele de supape cu pas complet) asigură un flux nerestricționat prin corpul supapei. Diametrul lor interior este același cu diametrul țevii, permițând o capacitate maximă de debit. Au un design de tijă rezistent la explozie, care împiedică tija supapei să fie expulzată din corpul lor în cazul presiunii ridicate sau în alte situații de funcționare extreme. Aceste supape cu bilă sunt prevăzute cu bile solide cromate prelucrate pentru o etanșare adecvată, uzură și frecare minime și permit funcționarea lină în medii corozive. Au glande de etanșare reglabile care oferă un control superior asupra etanșării pentru o întreținere ușoară. Aceste supape din seria 77C-100 au piese turnate din bronz pentru durabilitate, rezistență, prelucrabilitate, conductivitate termică și versatilitate, făcându-le potrivite pentru industria petrolului și gazelor, marine, procesării chimice și a apelor uzate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?