COXREELS EZ-ENL-425 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 25 picioare | CF3KVK

COXREELS EZ-ENL-425 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 25 picioare

În stoc
Articol: CF3KVK Model: EZ-ENL-425

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€887.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei6 x 6 "
EAN0674255724549
Lungimea furtunului25 ft.
În interiorul Dia.1 / 2 "
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare4 x 5 "
În afara Dia.3 / 4 "
Inălțime totală18.88 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală6.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS EZ-EN-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KVE EZ-EN-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€954.02
COXREELS EZ-EN-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 de picioare | CF3KVF EZ-EN-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,167.47
COXREELS EZ-EN-425 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 25 picioare | CF3KVG EZ-EN-42525 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.88 "19 "6.88 "€979.91
COXREELS EZ-ENL-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3KVH EZ-ENL-32525 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.88 "19 "6.88 "€878.04
COXREELS EZ-ENL-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară 3/8 inch, lungime 50 picioare | CF3KVJ EZ-ENL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,036.50
COXREELS EZ-ENL-450 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interioară de 1/2 inch, lungime de 50 de picioare | CF3KVL EZ-ENL-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21.75 "21.88 "8.5 "€1,070.45
COXREELS EZ-ENM-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune medie, diametru interioară 3/8 inch, lungime 25 picioare | CF3PJD EZ-ENM-32525 ft.3 / 8 "3000 psi11 / 16 "18.88 "19 "6.88 "€1,131.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS EZ-ENL-425 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, presiune joasă, diametru interior de 1/2 inch, lungime de 25 picioare
€887.73 /unitate