Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TJERNLUND EF-6 Axial Duct Booster 6-1/2 inch lungime manșon | AE3CKC 5C963

TJERNLUND Manșon de amplificare a conductelor axiale EF-6 cu lungime de 6-1/2 inchi

În stoc
Articol: AE3CKC Model: EF-6Crucea Ref: 5C963
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
€121.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBooster pentru conducte axiale
Tip rulmentManșon
CFM @ 0.000-In. SP180
CFM @ Conduct150/100/90
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Carcasa Dia.6"
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia de intrare și ieșire.6"
Lungime6.5 "
Max. Amperi0.4
Max. Temp admisie150 grade F
Max. Putere30
Carcasa motoruluiÎn aer liber peste
RPM motor3000
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaDa, dle. Nr. 1DGV1
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.32
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Std. Lungimi (25/50/75 ft.)

Variante de produs

ProdusModelControl de vitezaCFM @ 0.000-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.LungimeMax. AmperiMax. PutereCP motorRPM motorPreț
TJERNLUND EF-8 Booster pentru conducte axiale din oțel galvanizat | AE3CKD 5C964 EF-8Mfr. Nr. 1DGV13258"9"1.1561/403000€161.81
TJERNLUND EF-10 Axial Duct Booster 15-1/2 inch lungime manșon | AE3CKE 5C965 EF-10Da, dle. Nr. 1DGV147510 "15.5 "0.46361/1001500€295.97
TJERNLUND EF-12 Manșon de înălțare pentru conducte axiale 15-1/2 inch Lungime | AE3CKF 5C966 EF-12Da87512 "15.5 "1.25961/351500€363.42
TJERNLUND EF-14 Manșon de înălțare pentru conducte axiale 15-1/2 inch lungime | AE3CKG 5C967 EF-14Da120014 "15.5 "1.71221/251500€386.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND Manșon de amplificare a conductelor axiale EF-6 cu lungime de 6-1/2 inchi
€121.11 /unitate