AKRO-MILS 30110 Coșuri de raft


Filtru
Înălţime: 4 "până la 5" , Lungime interioară: 10 1 / 4 " , Lățimea interioară: 1 5 / 8 " , Lungime: 10 "până la 12" , Capacitate de incarcare: 7 lb. , Material: Polimer industrial , Înălțimea exterioară: 4" , Lungime exterioară: 11 5 / 8 " , Lățimea exterioară: 2 3 / 4 " , latime: 3"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30110BLU
Albastru24€5.53
B
30110CLAR
clar24€7.59
C
30110VERDE
Verde24€5.53
D
30110RED
Roșu24€5.53
E
30110ALB
Alb3504€5.13
F
30110 GALBEN
Galben24€5.53

30110 Coșuri de raft

Seria Akro-Mils 30110, pubele cu raft înalte de 4 inci sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Au o construcție din polimer de calitate industrială pentru rezistență la coroziune, durabilitate și lucru la temperaturi de până la -20 de grade F. Aceste coșuri de rafturi de 4 inci înălțime se cuibăresc împreună când sunt goale sau formează unități de depozitare stabile pe unități de rafturi din oțel și rafturi de ridicare când sunt umplute. Acestea au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole și cupe mici pentru pubele (se vinde separat) pentru separarea inventarului în compartimente de depozitare individuale, detașabile și o zonă de etichetă pentru identificarea ușoară a articolelor depozitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pubele cu raft de 11-5/8 x 2-3/4 inch (lungime exterioară x lățime exterioară), disponibile în culorile albastru, verde, alb, galben, clar și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?