Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30110YELLO Coș de raft, 11-5/8 inchi lungime, 2-3/4 inci lățime, 4 inci înălțime, galben | AE6ZEH 5W852

AKRO-MILS 30110YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 2-3/4 inch lățime, 4 inch înălțime, galben

În stoc
Articol: AE6ZEH Model: 30110YELLOCrucea Ref: 5W852
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
€5.53 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
CuloriGalben
Înălţime4 "până la 5"
Înălțimea interioară4"
Lungime interioară10 1 / 4 "
Lățimea interioară1 5 / 8 "
Lungime10 "până la 12"
Capacitate de încărcare7 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii4"
Lungime exterioară11 5 / 8 "
Lățimea exterioară2 3 / 4 "
Cantitate pachet24
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30110GREEN Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 2-3/4 inch lățime, 4 inch înălțime, verde | AB3PBW 1UMR7 30110VERDEVerde24€5.53
AKRO-MILS 30110WHITE Coș cu raft, lungime 11-5/8 inchi, lățime 2-3/4 inci, înălțime 4 inci, alb | AB3PCK 1UMU2 30110ALBAlb3504€5.13
AKRO-MILS 30110RED Coș cu raft, 11-5/8 inch lungime, 2-3/4 inch lățime, 4 inch înălțime, roșu | AC3TNA 2W328 30110REDRoșu24€5.53
AKRO-MILS 30110SCLAR Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 2-3/4 inch lățime, 4 inch înălțime, transparent | AD3NPZ 40K437 30110CLARclar24€7.59
AKRO-MILS 30110BLUE Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 2-3/4 inch lățime, 4 inch înălțime, albastru | AE6ZDU 5W839 30110BLUAlbastru24€5.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30110YELLO Coș de raft, 11-5/8 inch lungime, 2-3/4 inch lățime, 4 inch înălțime, galben
€5.53 /unitate