DAYTON Suflante pentru cortină de aer


Filtru
Adâncime: 11 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 50/60 , Carcasa motorului: Total închis , latime: 35 "
StilModelVoltajVolumul de aerÎnălţimeMax. AmperiRPM maxCP motorTipul motoruluiFazăPreț (ex. TVA)
A
6E819
115Cfm 760510.75 "7.814803/4Condensator divizat permanent1€1,312.28
A
6E820
115Cfm 18829.75 "5.217451/2Condensator divizat permanent1€1,045.54
A
6E821
115Cfm 10509.75 "3.411001/4Condensator divizat permanent1€1,012.72
B
6E817
208-230 / 460Cfm 18829.75 "1.214501/2Trei faze3€982.73
B
6E815
208-230 / 460Cfm 96009.75 "3.834501.5Trei faze3€1,851.64
B
6E816
208-230 / 460Cfm 507010.75 "3.217251Trei faze3€1,608.98

Suflante pentru cortină de aer

Suflantele de perdele de aer Dayton sunt folosite pentru a restricționa contaminanții și aerul să se deplaseze între două spații deschise. Aceste perdele de aer produc un perete de aer care curge continuu pentru a preveni evacuarea aerului răcit și încălzit prin ușile deschise și oferă o barieră termică pentru aerul exterior. Aceste suflante Dayton reduc pierderea de aer rece și umiditate atunci când sunt utilizate peste ușile frigiderelor și congelatoarelor. Suflantele cu perdele de aer Dayton permit lăsarea ușilor din zona de trafic deschise, eliminând inconvenientul deschiderii și închiderii manuale sau automate a ușilor. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste suflante Dayton, disponibile în înălțimi de 9.75 și 10.75 inchi, cu motoare monofazate sau trifazate. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?